Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RONSTAN RF134 köydenohjain kapea satula 9/16 köyden halkaisija | AE9BWX 6HJE5

RONSTAN RF134 köysiohjain kapea satula 9/16 köyden halkaisija

Varastossa
Tuote: AE9BWX Malli: RF134Ristiviite: 6HJE5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysiopas
Suorittaa loppuunKorkea puolalainen
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle1.437 "
Kiinnitysreikä Dia.3 / 16 "
TyyppiKapea satula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Köyden halkaisija (9/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkeskuksen asennus keskelleKiinnitysreikä Dia.Hinta
RONSTAN RF498 köydenohjain kapea satula 3/8 köyden halkaisija | AE9BWW 6HJE4 RF4981-1 / 16 "5 / 32 "€4.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RONSTAN RF134 köysiohjain kapea satula 9/16 köyden halkaisija
€5.60 / yksikkö