Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RONSTAN RF123 hitsattu rengas, 1320 lb:n käyttökuormitusraja, 316 ruostumatonta terästä | AE9BVX 6HJC2

RONSTAN RF123 hitsattu rengas, 1320 lb:n käyttökuormitusraja, 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE9BVX Malli: RF123Ristiviite: 6HJC2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsattu rengas
Suorittaa loppuunKorkea puolalainen
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Rengas Dia.1-1 / 2 "
Sormuksen paksuus3 / 16 "
Työkuorman raja1320 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • RF123, joka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi siimien tai nauhojen lisävarusteena
    • 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää enintään 1320 lb:n kuorman

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökuorman rajaHinta
RONSTAN RF122 hitsattu rengas 396 Lb.wll | AE9BVW 6HJC1 RF122396 lb€9.44
RONSTAN RF48 hitsattu rengas 1980 Lb.wll | AE9BVY 6HJC3 RF481980 lb€13.39
RONSTAN RF124 hitsattu rengas 1430 Lb.wll | AE9BVZ 6HJC4 RF1241430 lb€12.69
RONSTAN RF125 hitsattu rengas 1540 Lb.wll | AE9BWA 6HJC5 RF1251540 paunaa.€21.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RONSTAN RF123 hitsattu rengas, 1320 lb:n käyttökuormitusraja, 316 ruostumatonta terästä
€12.39 / yksikkö