Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RONSTAN RF41101 hihnapyörän kuituköysi 880 Lb. | AD7PCY 4FRX8

RONSTAN RF41101 hihnapyörän kuituköysi 880 Lb.

Varastossa
Tuote: AD7PCY Malli: RF41101Ristiviite: 4FRX8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRihnapyörä
Laakerityyppitavallinen
Estä materiaali316 Ruostumaton teräs
SuunniteltuKuituköysi
Suorittaa loppuunmaalannut
Kiinnitysreikä Dia.15 / 32 "
Köysi Dia.7 / 16 "
Pyörän materiaaliasetaali
Pyörän ulkohalkaisija.1-9 / 16 "
Levyn leveys17 / 32 "
Työkuorman raja880 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKöysi Dia.LiitetyyppiLaakerityyppiLeveysTyökuorman rajaSyvyysSuunniteltuSuorittaa loppuunHinta
RONSTAN RF103 hihnapyörän vaijerikiinnike | AD7PBV 4FRU7 RF103-Niitin päätavallinen-1870 lb-VaijeriLuonnollinen€67.34
RONSTAN RF104 hihnapyörän vaijeri 1870 lb. | AD7PBW 4FRU8 RF104--tavallinen-1870 lb-VaijeriLuonnollinen€61.58
RONSTAN RF468 hihnapyörän vaijerikiinnike 990 lb. | AD7PBX 4FRU9 RF4683 / 8 "-tavallinen-990 lb-VaijeriLuonnollinen€42.13
RONSTAN RF418C Hihnapyörän lohkon vaijeri, kiinteä silmä 990 Lb. | AD7PBY 4FRV1 RF418C--tavallinen-990 lb-VaijeriLuonnollinen€36.89
RONSTAN RF453 hihnapyörän vaijeriköysi 350 Lb. | AD7PBZ 4FRV2 RF453--tavallinen-350 lb-VaijeriLuonnollinen€32.03
RONSTAN RF50171HL hihnapyörän lohko kuituköysi 1760 Lb. | AD7PCA 4FRV4 RF50171HL1 / 2 "-tavallinen-1760 lb-KuituköysiLuonnollinen€110.71
RONSTAN RF50100HL hihnapyörän lohko kuituköysi 1760 Lb. | AD7PCB 4FRV6 RF50100HL1 / 2 "-tavallinen-1760 lb-KuituköysiLuonnollinen€86.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RONSTAN RF41101 hihnapyörän kuituköysi 880 Lb.
€30.77 / yksikkö