Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RONSTAN RF468 hihnapyörän vaijerikiinnike 990 lb. | AD7PBX 4FRU9

RONSTAN RF468 hihnapyörä lohko vaijeri kiinteä silmukka 990 Lb.

Varastossa
Tuote: AD7PBX Malli: RF468Ristiviite: 4FRU9

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€42.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRihnapyörä
Laakerityyppitavallinen
Estä materiaali316 Ruostumaton teräs
SuunniteltuVaijeri
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Maks. Kaapelin koko1 / 8 "
Kiinnitysreikä Dia.27 / 64 "
Köysi Dia.3 / 8 "
Pyörän materiaaliNylatron
Pyörän ulkohalkaisija.1"
Levyn leveys5 / 32 "
Työkuorman raja990 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaAU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKöysi Dia.LiitetyyppiLaakerityyppiLeveysTyökuorman rajaSyvyysSuunniteltuSuorittaa loppuunHinta
RONSTAN RF103 hihnapyörän vaijerikiinnike | AD7PBV 4FRU7 RF103-Niitin päätavallinen-1870 lb-VaijeriLuonnollinen€67.34
RONSTAN RF104 hihnapyörän vaijeri 1870 lb. | AD7PBW 4FRU8 RF104--tavallinen-1870 lb-VaijeriLuonnollinen€61.58
RONSTAN RF418C Hihnapyörän lohkon vaijeri, kiinteä silmä 990 Lb. | AD7PBY 4FRV1 RF418C--tavallinen-990 lb-VaijeriLuonnollinen€36.89
RONSTAN RF453 hihnapyörän vaijeriköysi 350 Lb. | AD7PBZ 4FRV2 RF453--tavallinen-350 lb-VaijeriLuonnollinen€32.03
RONSTAN RF50171HL hihnapyörän lohko kuituköysi 1760 Lb. | AD7PCA 4FRV4 RF50171HL1 / 2 "-tavallinen-1760 lb-KuituköysiLuonnollinen€110.71
RONSTAN RF50100HL hihnapyörän lohko kuituköysi 1760 Lb. | AD7PCB 4FRV6 RF50100HL1 / 2 "-tavallinen-1760 lb-KuituköysiLuonnollinen€86.82
RONSTAN RF31712 hihnapyörän vaijeri 830 Lb. | AD7PCD 4FRV8 RF31712--tavallinen17 / 32 "830 lb1.031 "VaijeriLuonnollinen€45.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RONSTAN RF468 hihnapyörä lohko vaijeri kiinteä silmukka 990 Lb.
€42.13 / yksikkö