Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RONSTAN RF1806 D -kiinnitysruuvi 660 Lb. | AE3UFC 5FZZ9

RONSTAN RF1806 D Sakkeliruuvitappi 660 Lb.

Varastossa
Tuote: AE3UFC Malli: RF1806Ristiviite: 5FZZ9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€7.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräD kahva
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kehon koko1 / 8 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pin Dia.5 / 32 "
Tapin materiaali316 Ruostumaton teräs
Pin-tyyliKierretappi
Hihnan leveys11 / 32 "
Leveys silmien välillä13 / 32 "
Työkuorman raja660 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.81
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaAU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoPin Dia.Hihnan leveysTyökuorman rajaHinta
RONSTAN RF616 D -kiinnitysruuvi 880 paunaa. | AE3UKB 5GAA0 RF6163 / 16 "3 / 16 "7 / 16 "880 paunaa.€6.44
RONSTAN RF617 D -kiinnitysruuvitappi 1545 Lb. | AE3UKC 5GAA1 RF6171 / 4 "1 / 4 "9 / 16 "1545 lb€11.80
RONSTAN RF618 D -kiinnitystappi 2975 Lb. | AE3UKD 5GAA2 RF6189 / 32 "5 / 16 "5 / 8 "2975 lb€19.31
RONSTAN RF619 D -kiinnitysruuvitappi 3970 Lb. | AE3UKE 5GAA3 RF6195 / 16 "3 / 8 "21 / 32 "3970 lb€31.03
RONSTAN RF620 D -kiinnitystappi 8265 Lb. | AE3UKF 5GAA4 RF6203 / 8 "1 / 2 "3 / 4 "8265 lb€58.92
RONSTAN RF1035 D -kiinnitystappi 12125 Lb. | AE3UKG 5GAA5 RF10351 / 2 "5 / 8 "1"12,125 lb€146.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RONSTAN RF1806 D Sakkeliruuvitappi 660 Lb.
€7.57 / yksikkö