Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1400104605 Kierteenmuodostus Tapin muotoilu #3-56 Tina | AG3VLQ 33VY69

OSG 1400104605 Kierteenmuodostus Tapinmuodostus #3-56 Tina

Varastossa
Tuote: AG3VLQ Malli: 1400104605Ristiviite: 33VY69
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
€28.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunTina
Luettelonumero14001
MateriaaliNopea teräs koboltti
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus1 13 / 16 "
Piki56
Pikin halkaisijan rajatH5
Varsi Dia.0.141 "
Koko#3
Napauta TyyliForming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 2 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSuorittaa loppuunLuettelonumerothread PituusKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiHinta
OSG 1400107700 Langanmuodostus Tapinmuovaus #5-40 Kirkas | AG3NRM 33PD41 1400107700#5Kirkas140015 / 8 "UNC21 15 / 16 "40€24.11
OSG 1400150905 Langanmuodostushanan muotoilu 5/8 tuuman - 11 tinaa AG3NRN 33PD42 14001509055 / 8 "Tina140011 13 / 16 "UNC43 13 / 16 "11€102.81
OSG 1400100105 Kierteiden muodostus Tapinmuovaus #0-80 Tina | AG3UDL 33VX18 1400100105#0Tina140015 / 16 "UNF21.625 "80€28.36
OSG 1400100108 Langanmuodostus Napautusmuodostus # 0-80 Ticn | AG3UDM 33VX19 1400100108#0TiCN140015 / 16 "UNF21.625 "80€29.06
OSG 1400100400 Langanmuodostus Napautusmuodostus # 0-80 Kirkas | AG3UDN 33VX20 1400100400#0Kirkas140015 / 16 "UNF21.625 "80€25.84
OSG 1400100401 Kierteenmuodostus Kierteenmuodostus # 0-80 S / o | AG3UDP 33VX21 1400100401#0Höyryoksidi140015 / 16 "UNF21.625 "80€25.84
OSG 1400100405 Kierteenmuodostus Napinmuodostus # 0-80 Tina | AG3UDQ 33VX22 1400100405#0Tina140015 / 16 "UNF21.625 "80€28.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1400104605 Kierteenmuodostus Tapinmuodostus #3-56 Tina
€28.74 / yksikkö