Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RON-VIK 5580320 Suodatinverkko 15/16 tuuman ruostumaton teräs | AF2JWK 6UJJ5

RON-VIK 5580320 Suodatinnäyttö 15/16 tuumaa ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF2JWK Malli: 5580320Ristiviite: 6UJJ5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinruutu
VäriHopea
Halkaisija15 / 16 "
Korkeus1 11 / 32 "
Pituus15 / 16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Nesteen lämpötila.125 F
Max. Paine100 @ 125F
verkko50
mikronia304
NäytönRuostumaton teräs
Näytön alue (Sq.-In.)3.95 neliömetriä
Näytön materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusPituusMateriaaliNäytön materiaaliHinta
RON-VIK 5730340 Suodatinpinta 1-1 / 2 tuumaa ruostumatonta terästä AF2JWL 6UJJ6 57303401 1 / 2 "3.75 "1.5 "Ruostumaton teräs304 Ruostumaton teräs€4.59
RON-VIK 5580140 Suodatinpinta 1-1 / 2 tuumaa ruostumatonta terästä | AF2JWM 6UJJ7 55801401 1 / 2 "3.75 "1.5 "polypropeenipolypropeeni€12.52
RON-VIK 5580450 Suodatinpinta 2-1 / 4 tuumaa ruostumatonta terästä AF2JWP 6UJJ9 55804502 1 / 4 "4 9 / 16 "2.25 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€7.26
RON-VIK 5730060 Suodatinpinta 2-1 / 4 tuumaa ruostumatonta terästä AF2JWQ 6UJK0 57300602 1 / 4 "5.437 "2.25 "Ruostumaton teräs304 Ruostumaton teräs€7.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RON-VIK 5580320 Suodatinnäyttö 15/16 tuumaa ruostumatonta terästä
€2.56 / yksikkö