ROMOLD PALCON2 kuormalavamuunnin, 250 litran kantokyky | CE4TJR

ROMOLD PALCON2 Pallet Converter, 250 litran altaan tilavuus

Varastossa
Tuote: CE4TJR Malli: PALCON2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€290.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavamuunnin
Korkeus440mm
Pituus1500mm
Öljyn kapasiteetti250 L
Leveys1100mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.83
Laivan korkeus (cm)51.21
Laivan pituus (cm)156.21
Laivan leveys (cm)116.59
AlkuperämaaUK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÖljyn kapasiteettiLeveysHinta
ROMOLD PALCON4 kuormalavamuunnin, 310 litran kantokyky | CE4TJT PALCON4310 L1300mm€316.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROMOLD PALCON2 Pallet Converter, 250 litran altaan tilavuus
€290.66 / yksikkö