ROMOLD GSP2IBC vuotolava, 2450 x 1220 x 550 mm, 1100 litran öljypohja, sinkitty teräs | CE4TJL

ROMOLD GSP2IBC Spill-lava, 2450 x 1220 x 550 mm, 1100 litran öljypohja, galvanoitu teräs

Tuote: CE4TJL Malli: GSP2IBC
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoto lava
Korkeus550mm
Pituus2450mm
Leveys1220mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 162.36
Laivan korkeus (cm)62.1
Laivan pituus (cm)250.32
Laivan leveys (cm)128.47
AlkuperämaaUK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusÖljyn kapasiteettiLeveysHinta
ROMOLD BP1 vuotolava, 1 x 205 litran rummulle, 225 litran säiliön tilavuus | CE4TGR BP1525mm900mm225 L700mm€252.57
ROMOLD BP2 Valutuslava, 2 x 205 litran tynnyreille, 240 litran tyhjennyskapasiteetti | CE4TGT BP2330mm1220mm240 L820mm€206.47
ROMOLD BP2R vuotolava, 2 x 205 litran tynnyreille, 240 litran imutilavuus | CE4TGU BP2R330mm1220mm240 L820mm€194.44
ROMOLD BP2FW vuotolava, 4-suuntainen, 2 x 205 litran tynnyreille, 230 litran imutilavuus | CE4TGV BP2FW450mm1220mm230 L820mm€252.31
ROMOLD BP3 vuotoalusta, 3 x 205 litran tynnyreille, 228 litran imutilavuus | CE4TGZ BP3240mm1785mm228 L780mm€356.81
Tarjouspyyntö
ROMOLD BP4 vuotolava, 4 x 205 litran tynnyreille, ylimääräinen kapasiteetti, 410 litran säiliön kapasiteetti | CE4THA BP4370mm1310mm410 L1310mm€360.82
ROMOLD BP4L vuotolava, 4 x 205 litran tynnyreille, matala profiili, 230 litran imutilavuus | CE4THB BP4L275mm1280mm230 L1285mm€232.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROMOLD GSP2IBC Spill-lava, 2450 x 1220 x 550 mm, 1100 litran öljypohja, galvanoitu teräs