Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROLL PRODUCTS 48469 Turvatarra 2-1 / 2 tuumaa H - 250 kpl pakkaus | AD2WEC 3VCK3

ROLL PRODUCTS 48469 Turvatarra 2-1/2 tuuman H - 250 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WEC Malli: 48469Ristiviite: 3VCK3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkki
Korkeus2.5 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväripunainen
MateriaaliSelkeä Litho
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi4821904000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROLL PRODUCTS 48469 Turvatarra 2-1/2 tuuman H - 250 kpl pakkaus
€25.16 / yksikkö