Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROLL PRODUCTS 163-0014 Tarra - 250 kpl pakkaus | AA2PYA 10Y372

ROLL PRODUCTS 163-0014 Tarra - 250 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2PYA Malli: 163-0014Ristiviite: 10Y372

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkki
Korkeus1.75 "
MateriaaliLitografia
Leveys4.125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4821902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
ROLL-TUOTTEET 163-0015 Litho-etiketti - 250 kpl AA2PXZ 10Y371 163-00151.75 "4.125€81.43
ROLL-TUOTTEET 163-0004 Tarra | AA2PYB 10Y373 163-00041"4€39.39
ROLL PRODUCTS 163-0012 Tarra - 250 kpl pakkaus | AA2PYC 10Y374 163-00121"4€40.85
ROLL-TUOTTEET 163-0003 Etiketti Litho - 250 kpl AA2PYD 10Y376 163-00031"4€39.52
RULLATUOTTEET 163-0002 Hmig-etiketti ksyleeni | AA2PYE 10Y379 163-00021"4€37.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROLL PRODUCTS 163-0014 Tarra - 250 kpl pakkaus
€76.13 / yksikkö