Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH AMERICAN 20691 Käsihana nro 22 M

Varastossa
Tuote: AG6PCD Malli: 20691Ristiviite: 36UW29

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Suorittaa loppuunPäällystämätön / kirkas
Luettelonumero20691
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus115mm
Piki1.50mm
Pikin halkaisijan rajat6H
Varsi Dia.17.00mm
KokoM22
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus55mm
KiertyyppiMetrinen hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)1.77
Laivan pituus (cm)11.91
Laivan leveys (cm)1.77
HS-koodi8207403000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyyliLuettelonumeroHuilun lukumääräthread PituusKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatHinta
POHJOIS-AMERIKKA 15869 Käsihana 3/8 tuuman UNS | AG6PAF 36UV83 15869Pohjaaminen1586941.25 "NS2 15 / 16 "273B€89.25
POHJOIS -AMERIKKALLINEN 16360 Käsipyörä 5/8 tuumaa UNEF | AG6PAG 36UV84 16360Pohjaaminen1636061 13 / 16 "NEF3 13 / 16 "242B€116.85
POHJOIS -AMERIKKALLINEN 20912 Käsihana nro 5 M | AG6PAJ 36UV86 20912Pistoke20912222mmMetrinen hieno60mm0.50mm6H€127.61
POHJOIS-AMERIKKA 15132 Käsihana nro 6 UNC | AG6PAL 36UV88 15132Pistoke15132211 / 16 "NC2"32Plating€25.32
POHJOIS -AMERIKKALLINEN 15192 Käsiventtiili nro 8 UNC | AG6PAM 36UV89 15192Pistoke1519223 / 4 "NC2.125 "32Plating€25.78
POHJOIS-AMERIKKA 15216 Käsihana nro 8 UNS | AG6PAN 36UV90 15216Pistoke1521623 / 4 "NS2.125 "403B€79.77
POHJOIS-AMERIKKA 15384 Käsihana nro 12 UNEF | AG6PAP 36UV91 15384Pistoke15384215 / 16 "NEF2.375 "323B€64.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH AMERICAN 20691 Käsihana nro 22 M
€198.23 / yksikkö