Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMCAR SDSS0100038FP-PK100 Socket Set Screw Cup, 10-32 X 3/8 Size, 100Pk | AE7JYP 5YNV8

CAMCAR SDSS0100038FP-PK100 kantasarja ruuvikuppi, 10-32 x 3/8 koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE7JYP Malli: SDSS0100038FP-PK100Ristiviite: 5YNV8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.094 "
Aseman koko3 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus3 / 8 "
Kohta Dia.0.102 "
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusC45-53
Kierteen koko10-32
TyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMCAR SDSS0100038FP-PK100 kantasarja ruuvikuppi, 10-32 x 3/8 koko, 100 pk
€47.42 /pakkaus