Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROLL PRODUCTS 158-0002N lyhyt paperi, kopioteippi 12 x 500 vaaleanpunainen

Varastossa
Tuote: AA2PYJ Malli: 158-0002NRistiviite: 10Y427

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkintanauha
VäriVaaleanpunainen
Pituus500ft.
MateriaaliPlastisoitu paperi
KuvioVankka
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi4811412100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
RULLATUOTTEET 158-0004B Lyhytpaperi-kopioteippi 1 x 500 oranssi | AA2PYM 10Y444 158-0004BOranssi1"€25.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROLL PRODUCTS 158-0002N lyhyt paperi, kopioteippi 12 x 500 vaaleanpunainen
€6.56 / yksikkö