Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROLL PRODUCTS 158-0004B lyhyt paperi, kopioteippi 1 x 500 oranssi

Varastossa
Tuote: AA2PYM Malli: 158-0004BRistiviite: 10Y444

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkintanauha
VäriOranssi
Pituus500ft.
MateriaaliPlastisoitu paperi
KuvioVankka
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi4811412100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
ROLL PRODUCTS 158-0002N Lyhyt paperi, Cc Teippi 12 x 500 Pinkki | AA2PYJ 10Y427 158-0002Vaaleanpunainen1 / 2 "€6.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROLL PRODUCTS 158-0004B lyhyt paperi, kopioteippi 1 x 500 oranssi
€25.42 / yksikkö