Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULLATUOTTEET 141546 Etyylialkoholitarrat, rullapakkaus, 250 | AF3XFD 8E085

ROLL PRODUCTS 141546 Etyylialkoholitarrarulla - 250 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3XFD Malli: 141546Ristiviite: 8E085

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallinen kemikaalitarra

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4821902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
ROLL PRODUCTS 141534 Vaarallisten kemikaalien etikettirulla - 250 kpl AF3XJL 8E984 1415341-1/2 x 2-1/2"-€70.66
RULLATUOTTEET 141539 Vaarallisten kemikaalien etikettirulla - 250 | AF3XLQ 8EE38 1415393/4"H x 2-1/2"W-€43.40
ROLL-TUOTTEET 141547 Alkoholirulla - kemiallinen etiketti - 250 kpl AF3XLZ 8EEP0 141547-Isopropyylialkoholi€43.40
ROLL PRODUCTS 141544 Tuote Hazardous Chem Label Typpihappo - 250 kpl pakkaus | AF4CYA 8RHY0 1415443/4 x 2-1/2"Typpihappo€43.40
ROLL-TUOTTEET 141538 Tuote Vaarallinen kemikaalitetoni - 250 kpl: n pakkaus | AF4HJJ 8X606 1415383/4 x 2-1/2"Asetoni€43.40
RULLATUOTTEET 141535 Tuote Hazl Label Prep E x P Strge Intl - 250 kpl AF6BRM 9WA32 1415351-1/2 x 2-1/2"-€70.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROLL PRODUCTS 141546 Etyylialkoholitarrarulla - 250 kpl pakkaus
€43.40 / yksikkö