Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULLATUOTTEET 141481 Tarra 3/8 tuuman H 1-1 / 2 tuuman leveys - 1000 kpl pakkaus | AD2WCH 3VCE2

ROLL PRODUCTS 141481 Tarra 3/8 tuumaa K 1-1/2 tuumaa leveys – 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WCH Malli: 141481Ristiviite: 3VCE2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkki
Korkeus3 / 8 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriVaaleanpunainen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4821902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
RULLATUOTTEET 141474 Tarra 3/8 tuuman H - 1000 kpl pakkaus | AC9XHQ 3LCY1 1414743 / 8 "punainenItsekiinnittyvä vinyyli1.5 "€68.31
RULLATUOTTEET 140509 Tarra 1 tuuman H 1-3 / 4 tuuman leveys - 1000 kpl pakkaus | AD2WAB 3VAY7 1405091"punainenItsekiinnittyvä vinyyli1.75 "€102.43
RULLATUOTTEET 140510 Tarra 1 tuuman H 1-3 / 4 tuuman leveys - pakkaus 1000 | AD2WAC 3VAY8 1405101"punainenItsekiinnittyvä vinyyli1.75 "€102.43
RULLATUOTTEET 140511 Tarra 1 tuuman H 1-3 / 4 tuuman leveys - pakkaus 1000 | AD2WAD 3VAY9 1405111"punainenItsekiinnittyvä vinyyli1.75 "€77.66
RULLATUOTTEET 140512 Tarra 1-1 / 2 tuuman leveys 3/8 tuumaa H - 1000 kpl pakkaus | AD2WAE 3VAZ1 1405123 / 8 "ValkoinenItsekiinnittyvä vinyyli1.5 "€48.25
RULLATUOTTEET 140513 Tarra 2 tuumaa H 2-11 / 16 tuuman leveys - 1000 kpl pakkaus | AD2WAF 3VAZ2 1405132"punainenItsekiinnittyvä vinyyli2 11 / 16 "€129.08
RULLATUOTTEET 140514 Tarra 1 tuuman H 1-3 / 4 tuuman leveys - pakkaus 1000 | AD2WAG 3VAZ3 1405141"punainenItsekiinnittyvä vinyyli1.75 "€124.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROLL PRODUCTS 141481 Tarra 3/8 tuumaa K 1-1/2 tuumaa leveys – 1000 kpl pakkaus
€68.31 / yksikkö