Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51213.011.0050 Koneruuvi Pyöreä 4-40 X 1/2 L, 100PK | AB9BRE 2AY56

APPROVED VENDOR U51213.011.0050 Koneruuvi Kierros 4-40 X 1/2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9BRE Malli: U51213.011.0050Ristiviite: 2AY56
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
€5.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.211-0.193 "
Pään korkeus0.086 - 0.075 "
Head TypePyöreä
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko4-40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.011.0050 Koneruuvi Kierros 4-40 X 1/2 L, 100PK
€5.58 /pakkaus