ROLAIR PMP22K30GR ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 2-vaiheinen, 7.5 hv, 19.1/24.0 Cfm, 175 PSI | CT9DLB 35DZ66

ROLAIR PMP22K30GR ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 2-vaiheinen, 7.5 hv, 19.1/24.0 Cfm 175 PSI

Varastossa
Tuote: CT9DLB Malli: PMP22K30GRRistiviite: 35DZ66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,438.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressoripumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.55
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ROLAIR PMP12K17GR ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 1-vaihe, 3 hv, 10.1/8.5 Cfm 150 PSI | CT9DKU 35DZ65 PMP12K17GRIlmakompressoripumppu€789.71
ROLAIR PMP12MK103GR ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 1-vaihe, 3 hv, 6.5/8.1 Cfm, 145 PSI | CT9DKV 31LA90 PMP12MK103GRIlmakompressoripumppu€561.30
ROLAIR PMP12MK113GR ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 1-vaihe, 4 hv, 15.1/9.9 Cfm, 145 PSI | CT9DKW 31LA91 PMP12MK113GRIlmakompressoripumppu€818.07
ROLAIR PMP22BK119GR ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 2-vaiheinen, 7.5 hv, 17.3/23.0 Cfm, 175 PSI | CT9DKX 31LA92 PMP22BK119GRIlmakompressoripumppu€1,437.56
ROLAIR PMP11K3GR sylinterin vaihtopumppu, roiskevoideltu, 1-vaihe, 0.75 Hp, 1.3/1.85 Cfm, 145 PSI | CT9DKY 36VJ17 PMP11K3GRPumppu€540.71
ROLAIR PMP11K8GR sylinterin vaihtopumppu, roiskevoideltu, 1-vaihe, 1.5 Hp, 2.66/3.72 Cfm, 145 PSI | CT9DKZ 36VJ18 PMP11K8GRPumppu€636.77
ROLAIR PMP12K35GR sylinterin vaihtopumppu, roiskevoideltu, 1-vaihe, 7.5 Hp, 22.6 Cfm, 100 PSI | CT9DLA 36VJ19 PMP12K35GRPumppu€1,685.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROLAIR PMP22K30GR ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 2-vaiheinen, 7.5 hv, 19.1/24.0 Cfm 175 PSI
€1,438.22 / yksikkö