Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 880.26D upotettava taitettava vetokahva messinkivalua | AC9MAQ 3HJH9

ROCKWOOD 880.26D Upotettu taitettava vetokahva valettua messinkiä

Varastossa
Tuote: AC9MAQ Malli: 880.26DRistiviite: 3HJH9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu taitettava vetokahva
VäriHopea
Aukon korkeus3-1 / 8 "
Aukon leveys1-3 / 4 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliValettu messinki
AsennustyyppiKiinnikkeet
Kokonaispituus1.25 "
kokonaisleveys1"
Levyn paksuus7 / 8 "
Projektio4.25 "
Ruuvin koko# 8 x 3/4 tekstiviesti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKuormitettu (K / N)Ruuvin kokoHinta
ROCKWOOD 880.3 Upotettava taitettava vetokahva valettu messinki | AC9MAR 3HJJ1 880.3MessinkiKiillotettu messinkiEi# 6 x 3/4 OH WS€23.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 880.26D Upotettu taitettava vetokahva valettua messinkiä
€18.14 / yksikkö