Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 880.3 Upotettava taitettava vetokahva valettu messinki | AC9MAR 3HJJ1

ROCKWOOD 880.3 Upotettu taitettava vetokahva valettua messinkiä

Varastossa
Tuote: AC9MAR Malli: 880.3Ristiviite: 3HJJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu taitettava vetokahva
VäriMessinki
Suorittaa loppuunKiillotettu messinki
TarvikkeetMukana
Kuormitettu (K / N)Ei
MateriaaliValettu messinki
AsennustyyppiKiinnikkeet
Kokonaispituus1.25 "
kokonaisleveys1"
Projektio4.25 "
Ruuvin koko# 6 x 3/4 OH WS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKuormitettu (K / N)Ruuvin kokoHinta
ROCKWOOD 880.26D upotettava taitettava vetokahva messinkivalua | AC9MAQ 3HJH9 880.26DHopeaSatin ChromeN# 8 x 3/4 tekstiviesti€18.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 880.3 Upotettu taitettava vetokahva valettua messinkiä
€23.93 / yksikkö