Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 608CA.CLEAR Oven äänenvaimennin 1/8 tuuman H - 300 kpl pakkaus | AC9LXF 3HHX6

ROCKWOOD 608CA.CLEAR Oven äänenvaimennin 1/8 tuuman H - 300 kpl

Varastossa
Tuote: AC9LXF Malli: 608CA.CLEARRistiviite: 3HHX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven äänenvaimennin
Pohjan halkaisija.3 / 8 "
VäriPoista valinta
Suorittaa loppuunPoista valinta
TarvikkeetMukana
Korkeus1 / 8 "
MateriaaliKumi
Asennustyylitarttuva
Kärjen materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusAsennustyyliHinta
ROCKWOOD 609.GRAY Oven äänenvaimennin 3/4 tuuman H - 100 kpl pakkaus | AC9LXE 3HHX5 609.HARMAAHarmaa3 / 4 "Push-Mount€23.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 608CA.CLEAR Oven äänenvaimennin 1/8 tuuman H - 300 kpl
€159.42 / yksikkö