Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 609.GRAY Oven äänenvaimennin 3/4 tuuman H - 100 kpl pakkaus | AC9LXE 3HHX5

ROCKWOOD 609.HARMAA ovenäänenvaimennin 3/4 tuumaa H - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AC9LXE Malli: 609.GREYRistiviite: 3HHX5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven äänenvaimennin
VäriHarmaa
TarvikkeetMukana
Korkeus3 / 4 "
MateriaaliKumi
AsennustyyliPush-Mount
Kärjen materiaaliKumi
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusAsennustyyliHinta
ROCKWOOD 608CA.CLEAR Oven äänenvaimennin 1/8 tuuman H - 300 kpl pakkaus | AC9LXF 3HHX6 608CA. KIRKASPoista valinta1 / 8 "tarttuva€159.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 609.HARMAA ovenäänenvaimennin 3/4 tuumaa H - 100 kpl
€23.48 / yksikkö