Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2224 -mutterinväänninsarja 3-osainen AC9XAP 3LA71

DEWALT DW2224 mutterinväänninsarja 3 osaa

Varastossa
Tuote: AC9XAP Malli: DW2224Ristiviite: 3LA71

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinväänninsarja
Palojen lukumäärä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2224 mutterinväänninsarja 3 osaa
€18.74 / yksikkö