Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 604.26D ketjun ovisuojan kääntövarsi kromi | AC9LZN 3HJF1

ROCKWOOD 604.26D Chain Door Guard Kääntötanko Kromi

Varastossa
Tuote: AC9LZN Malli: 604.26DRistiviite: 3HJF1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwing Bar -ovensuoja
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
Korkeus1"
Pituus5.375 "
MateriaaliValettu messinki
Leveys2.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
ROCKWOOD 604.3 Ketjuovisuojan kääntöpalkki messinki AC9LZM 3HJE9 604.3Kiillotettu messinki€52.91
ROCKWOOD 604.4 Kääntövarren oven suoja 5-3 / 8 tuuman pituus | AC9LZP 3HJF2 604.4Satiini messinki€56.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 604.26D Chain Door Guard Kääntötanko Kromi
€52.67 / yksikkö