Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 602.26D Gate Salpa Satiinikromi | AC9LZL 3HJE8

ROCKWOOD 602.26D portin salpa satiinikromi

Varastossa
Tuote: AC9LZL Malli: 602.26DRistiviite: 3HJE8
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
€88.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalainen salpa
VäriHopea
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
Korkeus11 / 16 "
Salvan tyyppiYksitoiminen palautuva
PituusTapaus 2-3 / 8, lakko 2-3 / 4 "
MateriaaliValettu messinki
Kiinnitysreikien määrä5
Leveys2 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuuneräPituusHinta
ROCKWOOD 602.4 -porttisalpa 2-1 / 16 tuuman leveä satiinimessinki | AC9LZH 3HJE5 602.4Satiini messinkiSatiini kirkasPortin salpa2.75 "€103.82
ROCKWOOD 602.10 Porttilukko 2-1 / 16 tuuman leveys pronssi | AC9LZJ 3HJE6 602.10PronssiSatiini pronssiPortin salpa2.75 "€81.61
ROCKWOOD 602.10B -portin salpa 2-1 / 16 tuuman leveä öljyä hierottu pronssi | AC9LZK 3HJE7 602.10BÖljyllä hierottu pronssiÖljyllä hierottu pronssiPortin salpa2.75 "€97.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 602.26D portin salpa satiinikromi
€88.38 / yksikkö