Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 490.26D Oven pysäytin Seinäkiinnitys Satiini Kromi | AG6PUR 3HHV5

ROCKWOOD 490.26D Seinäkiinnike satiinikromi

Varastossa
Tuote: AG6PUR Malli: 490.26DRistiviite: 3HHV5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvenpidin
Suorittaa loppuunSatin Chrome
MateriaaliValettu messinki
AsennustyyppiSeinäkiinnitys
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302419015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiHinta
ROCKWOOD 491.26D Oven pysäytin Lattiaan kiinnitettävä satiinikromi | AG6PUT 3HHV6 491.26DLattia-asennus€100.01
ROCKWOOD 494.26D Oven pysäytin Seinäkiinnike satiinikromi | AG6PUV 3HHV8 494.26DSeinäkiinnitys€99.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 490.26D Seinäkiinnike satiinikromi
€69.65 / yksikkö