Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 487.26D jäykkä oven seinäkiinnike, satiinikromi | AG6PVG ​​3HHZ9

ROCKWOOD 487.26D jäykkä oven pysäytin seinäteline satiinikromi

Varastossa
Tuote: AG6PVG Malli: 487.26DRistiviite: 3HHZ9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä oven pysäytys
Pohjan halkaisija.2-7/8" x 2-1/8"
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
Korkeus2.875 "
MateriaaliValettu messinki
AsennustyyliKierrettävä
AsennustyyppiWall Mount
Projektio3.5 "
Kärjen materiaaliDuraFlex
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8302419015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.Suorittaa loppuunKorkeusAsennustyyppiProjektioLeveysHinta
ROCKWOOD 471.26D jäykkä oven pysäytin lattialle Satiinikromi | AC9LXN 3HHZ3 471.26D2.5 "Satin Chrome3"Lattiakiinnike--€45.20
ROCKWOOD 471.3 Jäykkä oven pysäytin | AC9LXP 3HHZ4 471.32.5 "Kiillotettu messinki3"Lattiakiinnike--€36.89
ROCKWOOD 471.10 Jäykkä oven pysäytyslattia Satiinipronssi | AC9LXQ 3HHZ5 471.102.5 "Satiini pronssi3"Lattiakiinnike--€45.73
ROCKWOOD 475.26D jäykkä oven pysäytysseinän satiinikromi AC9LXR 3HHZ6 475.26D2.25 "Satin Chrome-Wall Mount3.75 "-€36.11
ROCKWOOD 475.3 jäykkä oven pysäytysseinä | AC9LXT 3HHZ7 475.32.25 "Kiillotettu messinki-Wall Mount3.75 "-€41.15
ROCKWOOD 475.10 jäykkä oven pysäytysseinäkiinnike, satiinipronssi | AC9LXU 3HHZ8 475.102.25 "Satiini pronssi-Wall Mount3.75 "-€41.86
ROCKWOOD 474.26D jäykkä oven pysäytysseinäkiinnike satiinikromi | AF6VEN 20KA61 474.26D2.25 "Satin Chrome-Wall Mount3.75 "-€38.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 487.26D jäykkä oven pysäytin seinäteline satiinikromi
€69.34 / yksikkö