Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 475.10 jäykkä oven pysäytysseinäkiinnike, satiinipronssi | AC9LXU 3HHZ8

ROCKWOOD 475.10 jäykkä oven pysäytin seinäteline satiini pronssi

Varastossa
Tuote: AC9LXU Malli: 475.10Ristiviite: 3HHZ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä oven pysäytys
Pohjan halkaisija.2.25 "
Suorittaa loppuunSatiini pronssi
TarvikkeetMukana
MateriaaliValettu messinki
AsennustyyliKierrettävä
AsennustyyppiWall Mount
Projektio3.75 "
Kärjen materiaaliDuraFlex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.Suorittaa loppuunKorkeusAsennustyyppiProjektioLeveysHinta
ROCKWOOD 471.26D jäykkä oven pysäytin lattialle Satiinikromi | AC9LXN 3HHZ3 471.26D2.5 "Satin Chrome3"Lattiakiinnike--€45.20
ROCKWOOD 471.3 Jäykkä oven pysäytin | AC9LXP 3HHZ4 471.32.5 "Kiillotettu messinki3"Lattiakiinnike--€36.89
ROCKWOOD 471.10 Jäykkä oven pysäytyslattia Satiinipronssi | AC9LXQ 3HHZ5 471.102.5 "Satiini pronssi3"Lattiakiinnike--€45.73
ROCKWOOD 475.26D jäykkä oven pysäytysseinän satiinikromi AC9LXR 3HHZ6 475.26D2.25 "Satin Chrome-Wall Mount3.75 "-€36.11
ROCKWOOD 475.3 jäykkä oven pysäytysseinä | AC9LXT 3HHZ7 475.32.25 "Kiillotettu messinki-Wall Mount3.75 "-€41.15
ROCKWOOD 474.26D jäykkä oven pysäytysseinäkiinnike satiinikromi | AF6VEN 20KA61 474.26D2.25 "Satin Chrome-Wall Mount3.75 "-€38.96
ROCKWOOD 483.3 Oven jäykkä lattia-asennusteline 2-5 / 8 L | AG6PUY 3HHX7 483.31-5/8" x 2-5/8"Kiillotettu messinki2.75 "Lattiakiinnike-1.62 "€36.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 475.10 jäykkä oven pysäytin seinäteline satiini pronssi
€41.86 / yksikkö