Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 468 Oven pysäyttimen lattiakiinnitys 10-1 / 2 tuuman pituus | AG3EMK 32ZT78

ROCKWOOD 468 Oven pysäytin lattiakiinnike 10-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG3EMK Malli: 468Ristiviite: 32ZT78
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
€124.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven pysäytys
Pohjan halkaisija.2"
VäriMusta
Suorittaa loppuunKumi
TarvikkeetEi sisälly
Pituus10.5 "
MateriaaliTaottu ruostumaton teräs
AsennustyyliPoraa ja laasta
AsennustyyppiLattiakiinnike
Projektio3"
Kärjen materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.278
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8302418035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiPohjan halkaisija.Suorittaa loppuunProjektioTarvikkeetKorkeuseräMateriaaliHinta
ROCKWOOD 467 Lattialle asennettava oven pysäytin | AF6VEM 20KA60 467Lattiakiinnike---Mukana3.5 "Oven pysäytysValettu kumi€64.29
ROCKWOOD 465 Oven pysäyttimen lattiakiinnike, 2 tuuman korkeus AG3EMJ 32ZT77 465Lattiakiinnike3.187 "Kumi2"Mukana2"Oven pysäytysKumi€79.05
ROCKWOOD 491.3 Oven pysäytys lattiaan asennettava kiillotettu messinki | AG6PUU 3HHV7 491.3Lattia2-3/4" x 2-1/2"Kiillotettu messinki2-1 / 8 "pohja, 1-1 / 4" isku--Oven pysäytysValettu messinki€81.40
ROCKWOOD 404.26D Kovera oven pysäytin puskurilla, seinäkiinnitys, satiinikromi, 2-7/16 tuumaa, 1 tuuman projektio | CT9CTG 52HU32 404.26D------Puskuri-€13.76
ROCKWOOD 409 US26D kovera oven pysäytin, seinäkiinnitys, satiinikromi, 2-1/2 tuumaa, 3/4 tuuman projektio | CT9CTH 457D35 409 US26D------Kovera oven pysäytys-€9.19
ROCKWOOD 409 US32D kovera oven pysäytin, seinäkiinnitys, satiini ruostumaton teräs, 2-1/2 tuumaa, 3/4 tuuman projektio | CT9CTJ 457D36 409 US32D------Kovera oven pysäytys-€5.92
ROCKWOOD 406 US26D kupera oven pysäytin, seinäkiinnitys, satiinikromi, 2-1/2 tuumaa, 3/4 tuumaa projektiota, 2 1/2 tuumaa Lg | CT9CTK 457D33 406 US26D------Kupera oven pysäytys-€9.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 468 Oven pysäytin lattiakiinnike 10-1/2 tuuman pituus
€124.70 / yksikkö