Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 459.26D Mäntäovipidike Chrme Valettu messinki | AG6PUN 3HHV2

ROCKWOOD 459.26D Männän oven pidikeasema Chrme valettu messinki

Varastossa
Tuote: AG6PUN Malli: 459.26DRistiviite: 3HHV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännän oven pidike
VäriHopea
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
Korkeus5.375 "
MateriaaliValettu messinki
AsennustyyppiSeinäkiinnitys
Projektio1.875 "
Kärjen materiaaliKumi
Leveys1.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302419015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunHinta
ROCKWOOD 459.3 Männän oven pidike Pol messinki valettu messinki | AG6PUP 3HHV3 459.3KultaKiillotettu messinki€65.42
ROCKWOOD 459.10 Männänoviteline, pronssivalettu messinki | AG6PUQ 3HHV4 459.10RuskeaSatiini pronssi€65.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 459.26D Männän oven pidikeasema Chrme valettu messinki
€54.22 / yksikkö