Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 466.MUSTA puskurin kumipuskurin oven pysäytyslattia 2 | AC9LXK 3HHY4

ROCKWOOD 466.MUSTA Kumipuskurin oven pysäytin lattiakiinnike 2

Varastossa
Tuote: AC9LXK Malli: 466.MUSTARistiviite: 3HHY4
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
€37.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumipuskurin oven pysäytys
Pohjan halkaisija.2"
VäriMusta
TarvikkeetMukana
Korkeus1.5 "
MateriaaliValettu kumi
AsennustyyliKierrettävä
AsennustyyppiLattiakiinnike
Kärjen materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.Suorittaa loppuunKorkeusMateriaaliKärjen materiaaliHinta
ROCKWOOD 464.26D kumipuskurin oven pysäyttimen lattia-asennus | AC9LXL 3HHY8 464.26D3"Satin Chrome3"Valettu messinkiKumi€112.52
ROCKWOOD 446.26D kumipuskurin oven pysäyttimen lattia-asennus | AG6PVE 3HHY9 446.26D1.25 "Satin Chrome1.5 "MessinkiDuraFlex€49.00
ROCKWOOD 446.26 Oven pysäytys Lattia-asennus Kiillotettu kromi | AG6PVF 3HHZ1 446.261.25 "Kiillotettu Chrome1.5 "Messinki-€46.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 466.MUSTA Kumipuskurin oven pysäytin lattiakiinnike 2
€37.24 / yksikkö