Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 5401-5 kierteen korjaussarja, UNC, 5/16-18 kierrekoko, sarja 36 | CH3XQJ

HELICOIL 5401-5 kierteen korjaussarja, UNC, 5/16-18 kierrekoko, 36 kpl sarja

Varastossa
Tuote: CH3XQJ Malli: 5401-5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUNC-kierteityssarja
Lisää pituus0.468 ", 0.624"
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä36
Kierteen koko5 / 16-18
KiertyyppiUNC
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.72
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Komponentit: 2288-5, 5 cpb, 1185-5cn312, 1185-5cn469, 1185-5cn625

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 5401-5 kierteen korjaussarja, UNC, 5/16-18 kierrekoko, 36 kpl sarja
€128.95 / yksikkö