Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 40.26D Screen Door Guard satiinikromi | AC9MBD 3HJK3

ROCKWOOD 40.26D Screen Door Guard satiinikromi

Varastossa
Tuote: AC9MBD Malli: 40.26DRistiviite: 3HJK3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€691.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön oven suoja
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7495
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)105.41
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ROCKWOOD 40.3 Näytön oven suoja kiillotettu messinki | AC9MBE 3HJK4 40.3€769.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 40.26D Screen Door Guard satiinikromi
€691.19 / yksikkö