Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 304.DBPC 36 Oven reunasuojukset H 36 Tuumaa | AD2PLR 3TFL3

ROCKWOOD 304.DBPC 36 oven reunasuojat H 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2PLR Malli: 304.DBPC 36Ristiviite: 3TFL3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven reunan vartija
Oven paksuus1.75 "
Suorittaa loppuunTumma pronssi
Korkeus36 "
MateriaaliAlumiini
AsennusKierrä sisään
Sivumäärä2
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliSivumääräHinta
ROCKWOOD 306.32D 36 Oven reunasuojukset H 36 Tuumaa AD2PLC 3TFJ6 306.32D 36Ruostumaton teräs36 "Ruostumaton teräs3€151.97
ROCKWOOD 306.32D 42 Oven reunasuojukset H 42 tuumaa | AD2PLD 3TFJ7 306.32D 42Ruostumaton teräs42 "Ruostumaton teräs3€145.67
ROCKWOOD 304.32D 36 Oven reunasuojukset H 36 Tuumaa | AD2PLE 3TFJ8 304.32D 36Ruostumaton teräs36 "Ruostumaton teräs2€131.58
ROCKWOOD 304.32D 42 Oven reunasuojukset H 42 tuumaa | AD2PLF 3TFJ9 304.32D 42Ruostumaton teräs42 "Ruostumaton teräs2€117.10
ROCKWOOD 304.32d 84 Oven reunasuojukset H 84 tuumaa | AD2PLG 3TFK1 304.32d 84Ruostumaton teräs84 "Ruostumaton teräs2€292.32
Tarjouspyyntö
ROCKWOOD 306.DBPC 36 Oven reunasuojat H 36 Tuumaa AD2PLP 3TFK8 306. DBC 36Tumma pronssi36 "Alumiini3€260.15
ROCKWOOD 306.DBPC 42 Oven reunasuojat H 42 Tuumaa | AD2PLQ 3TFK9 306. DBC 42Tumma pronssi42 "Alumiini3€260.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 304.DBPC 36 oven reunasuojat H 36 tuumaa
€145.91 / yksikkö