ROBOT COUPE 104098S Pin, 3 Qt. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho | CT9CPN 21WF96

ROBOT COUPE 104098S Pin, 3 Qt. Stainless Steel Bowl

Tuote: CT9CPN Malli: 104098SRistiviite: 21WF96
€16.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ROBOT COUPE 117397 Pin, Kulho | CT9CPP 21WG10 117397€39.87
Tarjouspyyntö
ROBOT COUPE 101359 Pin, Ss Bowl | CT9CPQ 21WF81 101359€15.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBOT COUPE 104098S Pin, 3 Qt. Stainless Steel Bowl
€16.81 / yksikkö