Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HANNAT 786-E29ABCP Keittiöhana 2.2 Gpm 5-1/4in Juoksuputki | AF2PZV 6XAF5

CHICAGO FAUCETS 786-E29ABCP keittiöhana 2.2 Gpm 5-1/4in juoksuputki

Varastossa
Tuote: AF2PZV Malli: 786-E29ABCPRistiviite: 6XAF5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€491.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittiöhana
Rungon materiaaliValettu messinki
NoudattaminenASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, CSA: n sertifioima NSF / ANSI 61, § 9, ADA ANSI / ICC A117.1
Yhteys1/2 "NPSM
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä / Swing
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppilaminaarinen
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiRanneke
AsennusLaivan kansi
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä3
VaihtopatruunaKyllä
Nokan pituus5.25 "
Venttiilin tyyppiNeljännesvuosi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusAsennusNokan pituusHinta
CHICAGON HANAT 786-GN1AE3ABCP Keittiöhana 2.2 Gpm 3-1 / 2 tuuman nokka | AD2PKU 3TFH7 786-GN1AE3ABCP2.2 gpmLaivan kansi3.5 "€523.06
CHICAGON HANAT 786-E3ABCP Keittiöhana 2.2 Gpm 5-1 / 4 tuuman nokka | AD2PKV 3TFH8 786-E3ABCP2.2 gpmLaivan kansi5.25 "€509.91
CHICAGON HANAT 786-GN2FCABCP Keittiöhana 1.5 Gpm 5-1 / 4 tuuman nokka | AD2PKW 3TFH9 786-GN2FCABCP1.5 gpmPiilotettu5.25 "€505.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 786-E29ABCP keittiöhana 2.2 Gpm 5-1/4in juoksuputki
€491.70 / yksikkö