ROBINAIR RG3 kylmäaineen talteenottokone, 115V, NEMA 5-15p urospistoke | AG6RMQ 46C629

ROBINAIR RG3 kylmäaineen talteenottokone, 115V, NEMA 5-15p urospistoke

Varastossa
Tuote: AG6RMQ Malli: RG3Ristiviite: 46C629

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,131.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäaineen talteenottokone
Syvyys8.3 "
SähköliitännätIEC-liitin ja virtajohto
Korkeus11 "
Letkun liitäntä1/4 "tai suurempi
Moottori HP1/3
vaatiiLetkut, talteenottosylinteri, jakotukkimittari, letkut
Tyyppi2-Port
Jännite115
Leveys568582 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.89
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi2710193080

Tuotteen yksityiskohdat:

Robinair RG3 -kylmäaineen talteenottokonetta käytetään sekä nestemäisten että höyryisten kylmäaineiden talteenottoon järjestelmistä ennen niiden huoltoa. Tämä kylmäaineen talteenottoyksikkö voi ottaa talteen CFC-, HFC- ja HCFC-kylmäaineet ja varastoida ne 30/50-lb DOT-hyväksytyssä sylinterissä. Sen mukana tulee yhteensopivat letkut, jakotukin mittarisarja ja talteenottosylinteri.

Ominaisuudet:

  • Robinair RG3 kylmäaineen talteenottokone on kompakti ja kevyt yksikkö, jossa on öljytön kompressori ja yksinkertaiset 2-venttiiliset säätimet höyryn ja nestemäisen kylmäaineen talteenoton helpottamiseksi.
  • Se on varustettu turvakytkimellä, joka sammuttaa yksikön automaattisesti, kun paine ylittää 550 psi.
  • Yksikössä on suodatinverkko, joka on sijoitettu tuloliittimen taakse. Käyttäjien tulee puhdistaa näyttö jokaisen käytön jälkeen.
  • Se on varustettu NEMA 5-15p urospistokkeella 115 V:n tehon syöttämiseksi 1/3 hv:n moottorille.
  • Laitteessa on 1/4 tuuman urosliitännät letkujen varmaa kiinnitystä varten.
  • Siinä on tuuletin ja lauhdutin tehokkuuden maksimoimiseksi lyhyemmillä jaksoilla.
  • Laitteessa on 2 helppolukuista mittaria kylmäaineen paineiden nopeaan tarkistamiseen ja mukava kahva kuljettaa yksikkö haluttuun paikkaan.
  • Sen mukana tulee käyttöohje, jossa viitataan oikeisiin toimenpiteisiin ja kylmäaineen talteenoton vaiheisiin.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Robinair 100343 -suodatin/kuivain: Käyttäjät voivat asentaa nämä suodatin-/kuivainyksiköt tuloliittimeen epäpuhtauksien/kosteuden poistamiseksi huollettavan järjestelmän saapuvista kylmäaineista.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL (ARI-740)
  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä Robinair RG3 -kylmäaineen talteenottokone asennetaan?

A.

  • Aseta ensin kone vakaalle alustalle.
  • Asenna puhdas suodatinverkko tai suodatin/kuivain tuloliittimeen.
  • Liitä talteenottosylinterin nesteportista tuleva letku yksikön ulostuloliittimeen.
  • Liitä letku jakotukin mittarisarjan ulostuloaukosta yksikön tuloliittimeen suodattimen/kuivaimen kautta.
  • Liitä letku valitun järjestelmän nestepuolelta jakotukin mittarisarjan nestepuolelle (matalapaine).
  • Liitä letku järjestelmän höyrypuolelta jakotukin mittarisarjan höyrypuolelle (korkea).
  • Sulje kaikki tulo- ja poistoventtiilit ja aseta sylinteri punnitusvaa'alle, jotta se ei täyttyisi liikaa.

K. Minkä tyyppisiä sylintereitä tarvitaan tämän Robinair RG3 -kylmäaineen talteenottokoneen käyttämiseen?

A.

  • Valitun sylinterin tulee olla valtuutetun, uudelleen täytettävän kylmäaineen säilytyssylinterin tekniset tiedot.
  • Robinair suosittelee 400 psi:n (27.6 bar) sylinterien tai vähintään 350 psi:n (24.1 bar) sylinterin käyttöä.
  • Suljetut sylinterit tulee täyttää 80 % tilavuudestaan ​​henkilö- ja laitevaurioiden välttämiseksi.
  • Talteenottosylintereitä ja suodattimia/kuivareita tulee käyttää vain yhden kylmäainetyypin kanssa.
  • Kylmäainesylinterit tulee säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa.

K. Mikä on tämän palautuskoneen push/pull-toiminto?

A. Push / pull -menettely tässä Robinair RG3 -kylmäaineen talteenottokoneessa on tarkoitettu kylmäaineiden talteenottoon suurista järjestelmistä, jotka sisältävät yli 15 lb:n bulkkinesteitä. Käyttäjien tulee noudattaa yksikön käyttöoppaassa kuvattua push / pull -menetelmää.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBINAIR RG3 kylmäaineen talteenottokone, 115V, NEMA 5-15p urospistoke
€1,131.57 / yksikkö