ROBINAIR 34788NI kylmäaineen talteenottokone, AC, 24 In Leveys | AH8JLU 38UP52

ROBINAIR 34788NI Kylmäaineen talteenottokone, AC, 24 In Leveys

Varastossa
Tuote: AH8JLU Malli: 34788NIRistiviite: 38UP52

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,158.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäaine RRR-kone
Korkeus48.5
Pituus36 "
Maks. Käyttölämpötila120 Tutkinnot
TyyppiA / C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.45
Laivan korkeus (cm)125.73
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)63.5
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • RRR on suunniteltu jäähdytysnesteiden kierrätykseen, lataamiseen ja talteenottoon autojen huolto- ja korjauspalveluissa
    • Suuri monikielinen graafinen näyttö, jossa on täysin automaattiset asetukset vuotojen testaamiseen ja lataamiseen ilman käyttöpaneelin venttiilien vaatimusta
    • Tarjoaa automaattisen öljyn tyhjennys-, ruiskutus-, kylmäainetäyttö- ja ilmanpuhdistustilat käyttäjän mukavuuden vuoksi sekä monitorittomat toimenpiteet
    • Kaksoisäänimerkki ja -hälytys palvelun valmistumistilan tai virheilmoitusten automaattiseen ilmoittamiseen
    • Kylmäaineen hallintajärjestelmä kylmäaineen käytön näyttämiseen ja suodattimen jäljellä olevan käyttöiän seuraamiseen
    • Kaksois-pneumaattiset takapyörät ja kaksi etukiinnitettävää kääntöpyörää työmaalla siirrettävyyttä varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusHinta
ROBINAIR 34788NI-H RRR -koneiden hybridiajoneuvot A / C 36 tuuman pituus | AH8JLT 38UP51 34788NI-H-48.536 "€7,964.41
ROBINAIR AC-1234-6 Kylmäaine RRR-kone A / C 36 tuuman pituus | AH9VFX 44ZY98 AC-1234-648.5-36 "-
Tarjouspyyntö
ROBINAIR 34288NI Kylmäaine RRR-kone, ilmastointityyppi, 29 tuumaa L | CD2MRM 407K04 34288NI424229mm€7,591.25
ROBINAIR AC1234-4 kylmäainekone, 2.5 gal. Säiliön kapasiteetti, 122 astetta F Max. Temp. | CJ3DCF 416L15 AC1234-4---€12,496.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBINAIR 34788NI Kylmäaineen talteenottokone, AC, 24 In Leveys
€9,158.00 / yksikkö