ROBINAIR AC-1234-6 Kylmäaine RRR-kone A / C 36 tuuman pituus | AH9VFX 44ZY98

ROBINAIR AC-1234-6 Kylmäaine RRR Machine A/C, pituus 36 tuumaa

Tuote: AH9VFX Malli: AC-1234-6Ristiviite: 44ZY98

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäaine RRR-kone
Syvyys48.5
Pituus36 "
Maks. Käyttölämpötila122
Säiliön kapasiteetti2.4
TyyppiA / C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 104.328
Laivan korkeus (cm)123.19
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusHinta
ROBINAIR 34788NI-H RRR -koneiden hybridiajoneuvot A / C 36 tuuman pituus | AH8JLT 38UP51 34788NI-H-48.536 "€8,504.23
ROBINAIR 34788NI kylmäaineen talteenottokone, AC, 24 In Leveys | AH8JLU 38UP52 34788NI-48.536 "€9,158.00
ROBINAIR 34288NI Kylmäaine RRR-kone, ilmastointityyppi, 29 tuumaa L | CD2MRM 407K04 34288NI424229mm€7,591.25
ROBINAIR AC1234-4 kylmäainekone, 2.5 gal. Säiliön kapasiteetti, 122 astetta F Max. Temp. | CJ3DCF 416L15 AC1234-4---€12,496.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBINAIR AC-1234-6 Kylmäaine RRR Machine A/C, pituus 36 tuumaa