Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW CC-1 Yleinen kylmäsäätö | AD2GPY 3PE19

ROBERTSHAW CC-1 Universal Cold Control

Varastossa
Tuote: AD2GPY Malli: CC-1Ristiviite: 3PE19

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytys tai pakastimen ohjaus
Kapillaaripituus9 sisään.
KapillaarityyppiKapillaari
Kylmä pois-2-astetta F
rakentaminenMuovi
Ohjausalue0 - 55 F
Syvyys1.13 "
Täyden kuorman ampeerit16
Korkeus2.88 "
Lukittu roottorin vahvistin80
Vaihda toimintaaSulje Rise
Kytkimen tyyppiSPST
TyyppiVäliaikainen valvonta
Jännite120/240
Lämmin päällä+38 astetta F
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kylmä päällä (+6 astetta F)
    • Lämpötila Korkea tasauspyörästö (F) (6)
    • Lämmin pois (+32 astetta F)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW CC-1 Universal Cold Control
€68.42 / yksikkö