Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 2374-509 Paineen tunnistuskytkin Spdt AF2RVE 6XJV2

ROBERTSHAW 2374-509 Painetunnistinkytkin Spdt

Varastossa
Tuote: AF2RVE Malli: 2374-509Ristiviite: 6XJV2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineen tunnistuskytkin
Syvyys2-3 / 4 "
Tasauspyörästö (sis. WC)+/- 0.02
Sähköinen luokitus300 VA: n ohjausteho 115--277 VAC: lla, 15 ampeeria ei-induktiivinen - 277 VAC
ToimintoSensive positiivinen, negatiivinen tai differentiaalinen ilmanpaine
Korkeus4 3 / 32 "
Kiinnitysreiät OC3-3 / 4 tuumaa
AsennuspaikkaPystysuora
Käyttölämpötila alue-40 - 180 F
Paineen asetusalue0.15 +/-, 0.02 - 5.0 tuumaa WC
Näyte linjaliitinIntegroitu pakkaus
Kytkimen tyyppiSPDT
TyyppiH VAC/Yleiskäyttöinen
Leveys4.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKäyttölämpötila alueLeveysHinta
ROBERTSHAW 2374-495 Paineen tunnistuskytkin .25-1.0 | AF2RUT 6XJU0 2374-4952-1 / 8 "4"-40 - 190 F3.25 "€47.64
ROBERTSHAW 2374-498 Paineen tunnistuskytkin 1-4 Wc | AF2RUU 6XJU1 2374-4982-1 / 8 "4"-40 - 190 F3.25 "€42.25
ROBERTSHAW 2374-499 Paineen tunnistuskytkin .05-12 | AF2RUV 6XJU2 2374-4993-1 / 4 "6.125 "-40 - 180 F3 11 / 32 "€61.39
ROBERTSHAW 2374-500 -paineen tunnistuskytkin .05-12 | AF2RUW 6XJU3 2374-5003-1 / 4 "6.125 "-40 - 180 F3 11 / 32 "€45.61
ROBERTSHAW 2374-508 Paineen tunnistuskytkin Spdt AF2RVD 6XJV1 2374-5083"4 3 / 32 "-40 - 180 F4.62 "€71.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 2374-509 Painetunnistinkytkin Spdt
€70.85 / yksikkö