Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC GULB75 -putken ulostulorunko, 3/4 tuuman kauppa, LB-runko, 19 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta | AF2YQM 6ZEE5

APPLETON ELECTRIC GULB75-putken ulostulorunko, 3/4 tuuman kauppa, LB-runko, 19 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta

Varastossa
Tuote: AF2YQM Malli: GULB75Ristiviite: 6ZEE5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiPyöreä
Vartalo tyyliLB
Koko19 kuparia.
VäriHarmaa
muotoLomake 1
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko3 / 4 "
MateriaaliTakorauta
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3455
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNavan kokoHinta
APPLETON ELECTRIC GUC100 putkipoistorunko, 1 tuuman kauppa, C runko, 19 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta | AF2YQD 6ZED7 GUC100C1"€177.32
APPLETON ELECTRIC GUC50 -putken ulostulorunko, 1/2 tuuman kauppa, C-runko, 19 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta | AF2YQE 6ZED8 GUC50C1 / 2 "€155.44
APPLETON ELECTRIC GUC75 putkipoistorunko, 3/4 tuuman kauppa, C-runko, 19 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta | AF2YQF 6ZED9 GUC75C3 / 4 "€165.07
APPLETON ELECTRIC GUL100 -putken ulostulorunko, 1 tuuman kauppa, L-runko, 19 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta | AF2YQG 6ZEE0 GUL 100L1"€172.29
APPLETON ELECTRIC GUL50 -putken ulostulorunko, 1/2 tuuman kauppa, L-runko, 19 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta | AF2YQH 6ZEE1 GUL 50L1 / 2 "€155.57
APPLETON ELECTRIC GUL75 -putken ulostulorunko, 3/4 tuuman kauppa, L-runko, 19 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta | AF2YQJ 6ZEE2 GUL 75L3 / 4 "€165.07
APPLETON ELECTRIC GULB100 -putken ulostulorunko, 1 tuuman kauppa, LB-runko, 19 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta | AF2YQK 6ZEE3 GULB 100LB1"€177.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC GULB75-putken ulostulorunko, 3/4 tuuman kauppa, LB-runko, 19 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta
€165.07 / yksikkö