Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 1980-018 Vaihdettava termopari Snap Fit 18 tuumaa | AA4QLW 12Z425

ROBERTSHAW 1980-018 Vaihtotermopari Snap Fit 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4QLW Malli: 1980-018Ristiviite: 12Z425

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava termoelementti
KaasutyyppiLP / NG
Pituus18 "
ErikoistiedotSnap-Fit-tyyli on helposti säädettävissä lähes kaikkiin asennuksiin
VinkkityyliSnap-Fit ruostumaton teräs
TyyppiSnap-Fit
Jännite18-30 mV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8543709650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVinkkityyliTyyppiJänniteHinta
ROBERTSHAW 1970-018 Varalämpöparit, kierteitetty 18 tuumaa | AA4QLQ 12Z420 1970-01818 "Kierteinen ruostumaton teräskierteitetyt20-30 mV€11.84
ROBERTSHAW 1970-024 Vaihdettava termopari, kierre 24 tuumaa | AA4QLR 12Z421 1970-02424 "Kierteinen ruostumaton teräskierteitetyt20-30 mV€12.40
ROBERTSHAW 1970-030 Vaihdettava termoelementti, kierteitetty 30 tuumaa | AA4QLT 12Z422 1970-03030 "Kierteinen ruostumaton teräskierteitetyt20-30 mV€13.28
ROBERTSHAW 1970-036 Vaihdettava termoelementti, kierteitetty 36 tuumaa | AA4QLU 12Z423 1970-03636 "Kierteinen ruostumaton teräskierteitetyt20-30 mV€15.15
ROBERTSHAW 1970-048 Vaihdettava termoelementti, kierre 48 tuumaa AA4QLV 12Z424 1970-04848 "Kierteinen ruostumaton teräskierteitetyt20-30 mV€17.47
ROBERTSHAW 1980-024 Vaihdettava lämpöparin pikakiinnitys 24 tuumaa | AA4QLX 12Z426 1980-02424 "Snap-Fit ruostumaton teräsSnap-Fit18-30 mV€10.92
ROBERTSHAW 1980-030 Vaihdettava termopari Snap Fit 30 In | AA4QLY 12Z427 1980-03030 "Snap-Fit ruostumaton teräsSnap-Fit18-30 mV€12.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 1980-018 Vaihtotermopari Snap Fit 18 tuumaa
€11.79 / yksikkö