Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 1820-019 Luotsi ja termopile 90 astetta vasemmalle | AB9RFN 2EWG2

ROBERTSHAW 1820-019 Pilot ja Thermopil 90 astetta vasemmalle

Varastossa
Tuote: AB9RFN Malli: 1820-019Ristiviite: 2EWG2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentäjäkokous
KaasutyyppiLP / NG
Pituus32 "
Aukko Dia.NG 0.018, LP .010 "
ErikoistiedotKaksi lankalasta, liekkikuvio 90 astetta vasemmalla
Vinkkityyli90 astetta vasemmalle
Tyyppithermopile
Jännite750 mV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8543709650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVinkkityyliHinta
ROBERTSHAW 1820-009 Luotsi ja termopile 90 asteen oikea | AB9RFM 2EWG1 1820-00990 astetta oikealle€67.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 1820-019 Pilot ja Thermopil 90 astetta vasemmalle
€63.88 / yksikkö