Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 1720-802 Kaasukäyttöinen sähkömagneetti Korvaa Kit K | AE9MWU 6KXG9

ROBERTSHAW 1720-802 Kaasukeittoelektromagneetin vaihtosarja K

Varastossa
Tuote: AE9MWU Malli: 1720-802Ristiviite: 6KXG9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasunvalmistuksen ohjaus
Kaasuliitäntä1/8 "putki, 3/16" letku, 1/4 "letku
TyyppiSähkömagneetin vaihtosarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ylittää 1720-804

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ROBERTSHAW 1720-801 Kaasukäyttöinen sähkömagneetti korvaa sarjan J | AE9MWT 6KXG8 1720-801€188.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 1720-802 Kaasukeittoelektromagneetin vaihtosarja K
€191.07 / yksikkö