Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MDP14-4 Tappi Ruostumaton teräs 2.5 Halkaisija X 10Mm L, 10PK | AE3MXY 5EDF4

APPROVED VENDOR MDP14-4 vaarnatappi ruostumaton teräs 2.5 halkaisija X 10 mm, 10 PK

Varastossa
Tuote: AE3MXY Malli: MDP14-4Ristiviite: 5EDF4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija2.502 - 2.509mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituuden toleranssi+ 0.5 / -0.0mm
Materiaali416 Ruostumaton teräs
NimellishalkaisijaM2.5
Kokonaispituus10mm
Rockwellin kovuusrc 36-42
TyyppiPaina Fit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MDP14-4 vaarnatappi ruostumaton teräs 2.5 halkaisija X 10 mm, 10 PK
€20.63 /pakkaus