Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTS STEZ15 maton saumateippi 15ft paineherkkä | AA4GDQ 12L728

ROBERTS STEZ15 mattosaumateippi 15 jalkaa paineherkkä

Varastossa
Tuote: AA4GDQ Malli: STEZ15Ristiviite: 12L728

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaton saumanauha
Koko15 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi3506990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Paineherkkä, ei lämpöä, teollisuuslujuus, yksi puoli

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTS STEZ15 mattosaumateippi 15 jalkaa paineherkkä
€15.66 / yksikkö