PLASTICADE CSP-CURB-Y reunakiveys 50 tuumaa pituus x 29-1/2 tuumaa leveys muovi | AF6XYE 20PF73

PLASTICADE CSP-CURB-Y reunakiveys 50 tuuman pituus x 29-1/2 tuuman leveys muovia

Varastossa
Tuote: AF6XYE Malli: CSP-CURB-YRistiviite: 20PF73

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€255.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhita ramppi
VäriKeltainen
Pituus50 "
Kantavuus553 lb
MateriaaliMuovi
Materiaalin paksuus1 / 2 "
pintaantiskid
Paino13.2 lb
Leveys29.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.37
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)75.44
HS-koodi3926909980

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii reunakokoon (3 "- 6-5 / 16")
    • Sivukisko (korotettu)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTICADE CSP-CURB-Y reunakiveys 50 tuuman pituus x 29-1/2 tuuman leveys muovia
€255.99 / yksikkö