Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTS 50-605-12 Double Side Matto Teippi 15ft Sisä- / Ulkouima | AA4GDR 12L729

ROBERTS 50-605-12 kaksipuolinen mattoteippi 15 jalkaa sisä-/ulkokäyttöön

Varastossa
Tuote: AA4GDR Malli: 50-605-12Ristiviite: 12L729

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen matto
Koko15 jalkaa x 2-1 / 2 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Sisä- tai ulkokäyttöön, Käytä väliaikaisena suojana matot (paitsi villa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTS 50-605-12 kaksipuolinen mattoteippi 15 jalkaa sisä-/ulkokäyttöön
€13.90 / yksikkö